Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Klauke - Cisaille électro-hydraulique pour câbles en cuivre , alu-acier (ACSR) ø 25mm - ESG25CFB

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à un diamètre de câble max. - 25 mm

  • longueur totale - 422 mm

  • tête de coupe interchangeable - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • finition/actionnement - électro-hydraulique à accu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078878456

Réf. Sonepar

00171888454

Réf. Fournisseur

ESG25CFB

Marque

Klauke

adapté à un diamètre de câble max.:

25 mm

longueur totale:

422 mm

tête de coupe interchangeable:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition/actionnement:

électro-hydraulique à accu

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à une tresse en fil d'acier:

Oui

lèvres coupantes interchangeables:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Non

finition de la poignée:

2 composant

avec protection contre les chocs:

Non

Coupe câbles électro portatif, avec 1 accu Li-Ion 18V/2,0Ah Bosch et 1 chargeur. Permet la coupe de câbles cuivre, aluminium et acier (ASCR) d'un diamètre maximum de 25mm. Force 60 kN. Tête ouvrante et pivotante, flip top

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke