Klauke - Cisaille électro-hydraulique pour câbles en cuivre , alu-acier (ACSR) ø 55mm - ESG55CFB

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à un diamètre de câble max. - 55 mm

  • longueur totale - 478 mm

  • tête de coupe interchangeable - Oui

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • finition/actionnement - électro-hydraulique à accu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078878517

Réf. Sonepar

00171888466

Réf. Fournisseur

ESG55CFB

Marque

Klauke

adapté à un diamètre de câble max.:

55 mm

longueur totale:

478 mm

tête de coupe interchangeable:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition/actionnement:

électro-hydraulique à accu

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à une tresse en fil d'acier:

Oui

lèvres coupantes interchangeables:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Non

finition de la poignée:

2 composant

avec protection contre les chocs:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Coupe câbles électro portatif, avec 1 accu Li-Ion 18V/5,0Ah Bosch et 1 chargeur. Permet la coupe de câbles cuivre, aluminium et acier (ASCR) d'un diamètre maximum de 55mm. Force 120 kN. Tête guillotine pivotante

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke