Klauke - Cisaille électro-hydraulique pour câbles souples en Cu et Alu ø maxi 32mm - ES32FCFB

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à un diamètre de câble max. - 32 mm

  • longueur totale - 401 mm

  • tête de coupe interchangeable - Oui

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • finition/actionnement - électro-hydraulique à accu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078883467

Réf. Sonepar

00171888438

Réf. Fournisseur

ES32FCFB

Marque

Klauke

adapté à un diamètre de câble max.:

32 mm

longueur totale:

401 mm

tête de coupe interchangeable:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition/actionnement:

électro-hydraulique à accu

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à une tresse en fil d'acier:

Non

lèvres coupantes interchangeables:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Non

finition de la poignée:

1 composant

avec protection contre les chocs:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Cisaille coupe câbles électro portative, avec 1 accu Li-Ion 18V/2Ah Bosch et 1 chargeur. Permet la coupe de câbles souples en cuivre et aluminium d'un diamètre maximum de 32mm (4x50mm² NYY). Force 15 kN. Temps de coupe de 8 à 10 secondes

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke