Klauke - Coffret d'emporte-pièce SLUG-BUSTER PG9/11/13/16/21 et 30,5mm avec clé à cliquet - 50366904SET
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tailles de trou - 30.5...30.5 mm
tailles de trou PG - 9...21
nombre de perforateurs de tôle - 5
matériau à traiter - acier
nombre de boulons de traction - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4059577014251
Réf. Sonepar
00171701425
Réf. Fournisseur
50366904SET
Marque
Klauke
tailles de trou:
30.5...30.5 mm
tailles de trou PG:
9...21
nombre de perforateurs de tôle:
5
matériau à traiter:
acier
nombre de boulons de traction:
2
avec outil:
Oui
type d'actionnement hydraulique:
Non
type d'actionnement mécanique:
Oui
trous de clivage:
Oui
avec coffret/étui:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


