Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Klauke - Colliers en inox 302/304, dimensions: 7,9 x 520 mm, ø maxi de serrage 152 mm. - LS79520A

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Colliers en inox 302/304, dimensions: 7,9 x 520 mm, ø maxi de serrage 152 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 7.9 mm

  • longueur de bande - 520 mm

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • matériau - métal

  • température de fonctionnement - -80...540 °C

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012077962934

Réf. Sonepar

00171796293

Réf. Fournisseur

LS79520A

Marque

Klauke

largeur de bande:

7.9 mm

longueur de bande:

520 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

matériau:

métal

température de fonctionnement:

-80...540 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

transparent:

Oui

fluorescent:

Non

Colliers en inox 302/304, dimensions: 7,9 x 520 mm, ø maxi de serrage 152 mm. Température d'utilisation: -80°C à + 540°C

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke