Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Klauke - Colliers noirs 4,8 x 160 mm, en PA 6.6, ø de serrage de 2 à 42 mm. - L471400

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Colliers noirs 4,8 x 160 mm, en PA 6.6, ø de serrage de 2 à 42 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 4.8 mm

  • longueur de bande - 360 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012077962231

Réf. Sonepar

00171796223

Réf. Fournisseur

L471400

Marque

Klauke

largeur de bande:

4.8 mm

longueur de bande:

360 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-40...80 °C

température de montage:

-10...60 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier de câblage 4,8 x 160 mm en PA 6.6 noir, crantage intérieur. Sans halogène, tenue à la flamme UL 94 V2, bonne résistance aux huiles, hydocarbures, solvant chlorés. Ne résiste pas aux phénols. T° d'utilisation: -30° à + 80°C

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke