Klauke - Colliers noirs 7,6 x 530 mm, en PA 6.6, ø de serrage de 35 à 152 mm. - L785400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 7.6 mm
longueur de bande - 530 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012077963252
Réf. Sonepar
00171796325
Réf. Fournisseur
L785400
Marque
Klauke
largeur de bande:
7.6 mm
longueur de bande:
530 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
épaisseur de bande:
1.8 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
534 N
température de fonctionnement:
-40...80 °C
température de montage:
-10...60 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


