Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Klauke - Colliers noirs 7,8 x 750 mm, en PA 6.6, ø de serrage de 35 à 210 mm. - L787500

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Colliers noirs 7,8 x 750 mm, en PA 6.6, ø de serrage de 35 à 210 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

  • matériau - plastique

  • résistance min. à la traction - -40 N

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012077962453

Réf. Sonepar

00171796245

Réf. Fournisseur

L787500

Marque

Klauke

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

-40 N

température de fonctionnement:

-10...60 °C

qualité du matériau:

polyamide

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Oui

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier de câblage 7,8 x 750 mm en PA 6.6 noir, crantage intérieur. Sans halogène, tenue à la flamme UL 94 V2, bonne résistance aux huiles, hydocarbures, solvant chlorés. Ne résiste pas aux phénols. T° d'utilisation: -30° à + 80°C

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke