Klauke - Cosses tubulaires droites en cuivre 1,5 mm² M6, série "L" - L156MS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
section nominale:
1.5 mm²Spécificités essentielles
section nominale - 1.5 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONNEXIONS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4012078179706
Réf. Sonepar
00171817970
Réf. Fournisseur
L156MS
Marque
Klauke
section nominale:
1.5 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
Les Atouts de l'article:
Permet le raccordement de câble cuivre BT classe 2 ou 5. L'étamage assure un contact parfait et une protection contre la corrosion. Trou d'inspection permettant le contrôle du bon positionnement du câble.
Fût chanfreiné pour facliter l'entrée du câble et non tulipé. Sertissage par rétreint hexagonal ou poinçonnage avec outils manuels, hydrauliques ou électrohydraulique (séries : 4, 5, 13, 22, 50). Sections disponibles de 1,5 à 630 mm².
Existe en versions : plage standard équerre et droite. Conditionné en boite plastique pour présentoir ou en boite carton pour conditionnement plus important.


