Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Klauke - Coupe-câble à cliquet électromécanique diamètre 50 mm - EMS55CU

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à un diamètre de câble max. - 50 mm

  • section de câble max. - 630 mm²

  • longueur totale - 370 mm

  • tête de coupe interchangeable - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059577041493

Réf. Sonepar

00171704149

Réf. Fournisseur

EMS55CU

Marque

Klauke

adapté à un diamètre de câble max.:

50 mm

section de câble max.:

630 mm²

longueur totale:

370 mm

tête de coupe interchangeable:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition/actionnement:

autre

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à une tresse en fil d'acier:

Non

lèvres coupantes interchangeables:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Non

finition de la poignée:

2 composant

avec protection contre les chocs:

Non

Cisaille coupe câbles électromécanique, avec 1 accu Li-Ion 18V/4Ah Makita et 1 chargeur. Permet la coupe de câbles cuivre et aluminium (classe 1, 2 et 5) d'un diamètre maximum de 50mm. Temps de coupe de 8 à 10 secondes (selon la section).

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke