Klauke - Coupe câble isolé 1000V pour câble cuivre et aluminium diam. maxi de coupe 20mm - KL010210IS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à un diamètre de câble max. - 16 mm
section de câble max. - 50 mm²
longueur totale - 160 mm
tête de coupe interchangeable - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078585859
Réf. Sonepar
00171858585
Réf. Fournisseur
KL010210IS
Marque
Klauke
adapté à un diamètre de câble max.:
16 mm
section de câble max.:
50 mm²
longueur totale:
160 mm
tête de coupe interchangeable:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition/actionnement:
une main mécanique
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à une tresse en fil d'acier:
Non
lèvres coupantes interchangeables:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
avec protection contre les chocs:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


