Klauke - Coupe câbles manuel pour cuivre et alu, ø 25 mm maxi, manches téléscopiques - K1051

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Coupe câbles manuel pour cuivre et alu, ø 25 mm maxi, manches téléscopiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à un diamètre de câble max. - 26 mm

  • section de câble max. - 240 mm²

  • longueur totale - 520 mm

  • tête de coupe interchangeable - Oui

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078001335

Réf. Sonepar

00171800133

Réf. Fournisseur

K1051

Marque

Klauke

adapté à un diamètre de câble max.:

26 mm

section de câble max.:

240 mm²

longueur totale:

520 mm

tête de coupe interchangeable:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition/actionnement:

deux mains mécanique

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à une tresse en fil d'acier:

Non

lèvres coupantes interchangeables:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Non

finition de la poignée:

2 composant

avec protection contre les chocs:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Coupe câbles manuel pour cuivre et alu, ø 25 mm maxi, manches téléscopiques

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke