Klauke - Couteau de dégainage de câble rond - KL710

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Couteau de dégainage de câble rond

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de dénudage diamètre - 8...13 mm

  • profondeur d'encoche ajustable - Non

  • section longitudinale - Oui

  • forme ronde - Non

  • couteaux interchangeables - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078587792

Réf. Sonepar

00171858779

Réf. Fournisseur

KL710

Marque

Klauke

plage de dénudage diamètre:

8...13 mm

profondeur d'encoche ajustable:

Non

section longitudinale:

Oui

forme ronde:

Non

couteaux interchangeables:

Oui

plage de dénudage section transversale:

1.5...10 mm²

coupe en spirale:

Non

taille min. de l'AWG:

20

taille d'AWG max.:

8

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke