Klauke - Double mètre pliant en bois longueur 2 mètres - KL402
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - bois
longueur - 2 m
nombre de membres - 10
précision - 1 mm/m
mise à l'échelle en mm - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078587341
Réf. Sonepar
00171858734
Réf. Fournisseur
KL402
Marque
Klauke
matériau:
bois
longueur:
2 m
nombre de membres:
10
précision:
1 mm/m
mise à l'échelle en mm:
Oui
largeur:
16 mm
mise à l'échelle en pouces:
Non
avec jauge de profondeur:
Non
poids:
126 g
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


