Non retournable

Klauke - Embase adhésive couleur noire pour colliers de largeur maxi 4,8mm. - MPNY10000

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Embase adhésive couleur noire pour colliers de largeur maxi 4,8mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 27 mm

  • largeur - 27 mm

  • type de fixation - auto-adhésif

  • couleur - noir

  • hauteur - 5.7 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012077962729

Réf. Sonepar

00171796272

Réf. Fournisseur

MPNY10000

Marque

Klauke

longueur:

27 mm

largeur:

27 mm

type de fixation:

auto-adhésif

couleur:

noir

hauteur:

5.7 mm

pour diamètre max. du faisceau:

4.7 mm

diamètre trou de fixation:

5.5 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

Embase adhésive couleur noire pour colliers de largeur maxi 4,8mm. Dimensions: 27,0 x 27,0mm

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke