fin de vie

Klauke - Embout de câblage en cuivre argenté 70mm² - longueur 22mm - 81/22

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Embout de câblage en cuivre argenté 70mm² - longueur 22mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 70 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 22 mm

  • matériau - cuivre

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078480857

Réf. Sonepar

00171001194

Réf. Fournisseur

81/22

Marque

Klauke

section nominale:

70 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

22 mm

matériau:

cuivre

sans halogène:

Non

isolé:

Non

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

argenté

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

longueur totale:

22 mm

Douille terminale non isolée en cuivre, surface argentée de section 70mm² et de longueur 22mm