Klauke - Embout de câblage isolé bleu 0,75mm² - longueur 8mm -selon NCF 63-023 - 170/8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.75 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 5.5 mm
matériau - cuivre
couleur - bleu
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078023436
Réf. Sonepar
00171000866
Réf. Fournisseur
170/8
Marque
Klauke
section nominale:
0.75 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
5.5 mm
matériau:
cuivre
couleur:
bleu
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
longueur totale:
14 mm


