Klauke - Embout de câblage isolé noir pour 2 fils de 1,5² . Longueur:12mm - 872/12


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 1.5 mm²
type de construction - embout de câble jumeau
longueur de gaine - 12 mm
matériau - cuivre
couleur - rouge
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078041102
Réf. Sonepar
00171001266
Réf. Fournisseur
872/12
Réf. Commerciale
Klauke
section nominale:
1.5 mm²
type de construction:
embout de câble jumeau
longueur de gaine:
12 mm
matériau:
cuivre
couleur:
rouge
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non