Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Klauke - Embout de vissage pour vis à fente dim. 0,8 x 4,0 mm longueur de la lame 73 mm - KL2007340

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Embout de vissage pour vis à fente dim. 0,8 x 4,0 mm longueur de la lame 73 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de raccordement - 1/4 pouce

  • longueur totale - 73 mm

  • système à vis - fente de vis

  • dimension de raccordement - 6.3 mm

  • taille de bit - 73 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078586917

Réf. Sonepar

00171858691

Réf. Fournisseur

KL2007340

Marque

Klauke

dimension de raccordement:

1/4 pouce

longueur totale:

73 mm

système à vis:

fente de vis

dimension de raccordement:

6.3 mm

taille de bit:

73 mm

type de tête croisée:

autre

dimension du profil:

4 mm

largeur de lame:

4 mm

épaisseur de lame:

0.8 mm

fixation par bille à ressort:

Non

avec trou:

Non

adapté à une utilisation avec un impact:

Non

à deux faces:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke