Klauke - Embout de vissage pour vis à fente dim. 1,0 x 5,5 mm longueur de la lame 73 mm - KL2007355
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension de raccordement - 1/4 pouce
longueur totale - 73 mm
système à vis - fente de vis
dimension de raccordement - 6.3 mm
taille de bit - 73 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078586924
Réf. Sonepar
00171858692
Réf. Fournisseur
KL2007355
Marque
Klauke
dimension de raccordement:
1/4 pouce
longueur totale:
73 mm
système à vis:
fente de vis
dimension de raccordement:
6.3 mm
taille de bit:
73 mm
type de tête croisée:
autre
dimension du profil:
5.5 mm
largeur de lame:
5.5 mm
épaisseur de lame:
1 mm
fixation par bille à ressort:
Non
avec trou:
Non
adapté à une utilisation avec un impact:
Non
à deux faces:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


