🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Klauke - Emporte pièce 2D- 19,5 x 16,3mm - 50610861

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Emporte pièce 2D- 19,5 x 16,3mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de trou - autre

  • diamètre de trou - autre

  • largeur de trou - 19.5 mm

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - complet (avec boulon de traction)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0783310610861

Réf. Sonepar

00171000336

Réf. Fournisseur

50610861

Marque

Klauke

forme de trou:

autre

diamètre de trou:

autre

largeur de trou:

19.5 mm

matériau à traiter:

acier

modèle:

complet (avec boulon de traction)

hauteur de trou:

16.3 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Oui

trous de clivage:

Non

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke