Klauke - Emporte pièce 2D- 23,2 x 20,2mm - 50610953
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de trou - autre
diamètre de trou - autre
largeur de trou - 23.2 mm
matériau à traiter - autre
modèle - complet (avec boulon de traction)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0783310610953
Réf. Sonepar
00171000339
Réf. Fournisseur
50610953
Marque
Klauke
forme de trou:
autre
diamètre de trou:
autre
largeur de trou:
23.2 mm
matériau à traiter:
autre
modèle:
complet (avec boulon de traction)
hauteur de trou:
20.2 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Oui
trous de clivage:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


