Klauke - Emporte pièce 36,0x86,0mm - 52033818

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Emporte pièce 36,0x86,0mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de trou - autre

  • diamètre de trou - autre

  • largeur de trou - 36 mm

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - complet (avec boulon de traction)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078639873

Réf. Sonepar

00171863987

Réf. Fournisseur

52033818

Marque

Klauke

forme de trou:

autre

diamètre de trou:

autre

largeur de trou:

36 mm

matériau à traiter:

acier

modèle:

complet (avec boulon de traction)

diamètre de trou:

30.2 mm

hauteur de trou:

86 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Oui

trous de clivage:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke