Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Klauke - Emporte pièce carré 138,0x138,0mm pour utilisation avec outil hydraulique. - 50602349

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Emporte pièce carré 138,0x138,0mm  pour utilisation avec outil hydraulique.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de trou - carré

  • diamètre de trou - autre

  • largeur de trou - 138 mm

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - complet (avec boulon de traction)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0783310602347

Réf. Sonepar

00171000262

Réf. Fournisseur

50602349

Marque

Klauke

forme de trou:

carré

diamètre de trou:

autre

largeur de trou:

138 mm

matériau à traiter:

acier

modèle:

complet (avec boulon de traction)

hauteur de trou:

138 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Oui

trous de clivage:

Non

Emporte pièce carré 138,0x138,0mm Pour utilisation avec les poinçons hydrauliques 52084920, 52084941 et LS100FLEX uniquement

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke