Klauke - Emporte pièce carré 24.0x24.0mm, utilisation avec outil manuel ou hydraulique - 50610137
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de trou - carré
diamètre de trou - autre
largeur de trou - 24 mm
matériau à traiter - acier
modèle - complet (avec boulon de traction)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0783310610137
Réf. Sonepar
00171610137
Réf. Fournisseur
50610137
Marque
Klauke
forme de trou:
carré
diamètre de trou:
autre
largeur de trou:
24 mm
matériau à traiter:
acier
modèle:
complet (avec boulon de traction)
hauteur de trou:
24 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Oui
trous de clivage:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


