Non retournable

Klauke - Emporte -pièce SLUG-BUSTER, dimension : 15,2mm - PG9. - 50319892

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - PG9

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - complet (avec boulon de traction)

  • diamètre de trou - 15.2 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0783310319894

Réf. Sonepar

00171000166

Réf. Fournisseur

50319892

Marque

Klauke

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

PG9

matériau à traiter:

acier

modèle:

complet (avec boulon de traction)

diamètre de trou:

15.2 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Oui

trous de clivage:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke