Non retournable

Klauke - Emporte- pièce SLUG-SPLITTER 54,0mm - PG42 - 50069640

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Emporte- pièce SLUG-SPLITTER 54,0mm - PG42

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - PG42

  • matériau à traiter - acier inoxydable

  • modèle - matrice et poinçon

  • diamètre de trou - 54 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078373258

Réf. Sonepar

00171837325

Réf. Fournisseur

50069640

Marque

Klauke

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

PG42

matériau à traiter:

acier inoxydable

modèle:

matrice et poinçon

diamètre de trou:

54 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Oui

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke