Klauke - Emporte-pièce standard 38,1mm. Système complet. - 50254286
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de trou - rond
diamètre de trou - autre
matériau à traiter - acier
modèle - complet (avec boulon de traction)
diamètre de trou - 38.1 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0783310254287
Réf. Sonepar
00171254287
Réf. Fournisseur
50254286
Marque
Klauke
forme de trou:
rond
diamètre de trou:
autre
matériau à traiter:
acier
modèle:
complet (avec boulon de traction)
diamètre de trou:
38.1 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Oui
trous de clivage:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


