Klauke - Emporte-pièce standard 44,5mm. Système complet. - 50253506

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - rond
diamètre de trou - autre
matériau à traiter - acier
modèle - complet (avec boulon de traction)
diamètre de trou - 44.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PERCAGE ET DECOUPE
EAN
0783310253501
Réf. Sonepar
00171000070
Réf. Fournisseur
50253506
Marque
Klauke
forme de trou:
rond
diamètre de trou:
autre
matériau à traiter:
acier
modèle:
complet (avec boulon de traction)
diamètre de trou:
44.5 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Oui
trous de clivage:
Non


