Klauke - Emporte-pièces rectangulaires 35,0 x 52,0mm, utilisation avec outil hydraulique - 50600567
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de trou - rectangulaire
diamètre de trou - autre
largeur de trou - 52 mm
matériau à traiter - acier
modèle - complet (avec boulon de traction)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0783310600565
Réf. Sonepar
00171000246
Réf. Fournisseur
50600567
Marque
Klauke
forme de trou:
rectangulaire
diamètre de trou:
autre
largeur de trou:
52 mm
matériau à traiter:
acier
modèle:
complet (avec boulon de traction)
diamètre de trou:
30.2 mm
hauteur de trou:
35 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Oui
trous de clivage:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


