Klauke - Emporte pièces universel pour connecteurs SUB-D 15 broches. - 50124714
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de trou - autre
diamètre de trou - autre
matériau à traiter - acier
modèle - complet (avec boulon de traction)
type d'actionnement hydraulique - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078524551
Réf. Sonepar
00171852455
Réf. Fournisseur
50124714
Marque
Klauke
forme de trou:
autre
diamètre de trou:
autre
matériau à traiter:
acier
modèle:
complet (avec boulon de traction)
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Oui
trous de clivage:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


