Klauke - Foret à étages ISO 16 - 32 - 52084133

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de niveaux de perçage - 4
unité de mesure - ISO
diamètre d'alésage max. - 32 mm
finition en métal dur - Oui
avec brise-arêtes - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0783310082026
Réf. Sonepar
00171008202
Réf. Fournisseur
52084133
Marque
Klauke
nombre de niveaux de perçage:
4
unité de mesure:
ISO
diamètre d'alésage max.:
32 mm
finition en métal dur:
Oui
avec brise-arêtes:
Non
diamètre d'alésage min.:
16 mm
épaisseur max. de plaque:
2.5 mm
matière de coupe:
HSS
direction de coupe:
droite
nombre de lames:
2
avec canal de refroidissement:
Oui
rainure hélicoïdale:
Oui
pointe de centrage:
Oui
pointe de centrage interchangeable:
Non
diamètre de tige:
6.4 mm


