Non retournable

Klauke - Kit d'emporte-pièce SPEED PUNCH ISO 16 à 63 - 52055440SET

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Kit d'emporte-pièce SPEED PUNCH ISO 16 à 63

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tailles de trou - 16.2...64 mm

  • tailles de trou PG - 0...0

  • tailles ISO des emporte-pièces - 16...63

  • nombre de perforateurs de tôle - 8

  • matériau à traiter - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078836852

Réf. Sonepar

00171883685

Réf. Fournisseur

52055440SET

Marque

Klauke

tailles de trou:

16.2...64 mm

tailles de trou PG:

0...0

tailles ISO des emporte-pièces:

16...63

nombre de perforateurs de tôle:

8

matériau à traiter:

acier

nombre de boulons de traction:

2

avec outil:

Non

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Oui

avec coffret/étui:

Oui

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke