Klauke - Kombi bit M10 - 50116363
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - métrique
dimension du filetage - 10
longueur de filetage - 18 mm
longueur totale - 58 mm
modèle - taraud machine
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078533706
Réf. Sonepar
00171853370
Réf. Fournisseur
50116363
Marque
Klauke
type de filetage:
métrique
dimension du filetage:
10
longueur de filetage:
18 mm
longueur totale:
58 mm
modèle:
taraud machine
diamètre de tige:
6.3 mm
longueur de tige:
30 mm
inclinaison du filetage:
1.5 mm
longueur de coupe:
10 mm
entraînement à quatre pans:
6.3 mm
adapté à l'acier inoxydable:
Oui
adapté à un trou borgne:
Non
filetage gauche:
Non
identification de l'anneau de couleur:
sans
matière de coupe:
HSS
nombre de lames:
2
angle du flanc:
60 °
avec canal de refroidissement:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


