Non retournable

Klauke - Kombi bit M5 - 50116339

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Kombi bit M5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - métrique

  • dimension du filetage - 5

  • longueur de filetage - 15 mm

  • longueur totale - 57 mm

  • modèle - taraud machine

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0783310116332

Réf. Sonepar

00171853367

Réf. Fournisseur

50116339

Marque

Klauke

type de filetage:

métrique

dimension du filetage:

5

longueur de filetage:

15 mm

longueur totale:

57 mm

modèle:

taraud machine

diamètre de tige:

6.3 mm

longueur de tige:

30 mm

inclinaison du filetage:

0.8 mm

longueur de coupe:

7 mm

entraînement à quatre pans:

6.3 mm

adapté à l'acier inoxydable:

Oui

adapté à un trou borgne:

Non

filetage gauche:

Non

identification de l'anneau de couleur:

sans

matière de coupe:

HSS

nombre de lames:

2

angle du flanc:

60 °

avec canal de refroidissement:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke