Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Klauke - Matrice de rechange SLUG-BUSTER diamètre 30,5mm. pour axe à vis ø 19,0mm. - 50362780

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Matrice de rechange SLUG-BUSTER diamètre 30,5mm. pour axe à vis ø 19,0mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - autre

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - matrice uniquement

  • diamètre de trou - 30.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0783310362784

Réf. Sonepar

00171000210

Réf. Fournisseur

50362780

Marque

Klauke

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

autre

matériau à traiter:

acier

modèle:

matrice uniquement

diamètre de trou:

30.5 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Oui

trous de clivage:

Oui

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke