Non retournable

Klauke - Matrice de rechange SLUG-SPLITTER diamètre 18,6mm - PG11. - 50311280

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Matrice de rechange SLUG-SPLITTER diamètre 18,6mm - PG11.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - PG11

  • matériau à traiter - acier inoxydable

  • modèle - matrice uniquement

  • diamètre de trou - 18.6 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0783310311287

Réf. Sonepar

00171000217

Réf. Fournisseur

50311280

Marque

Klauke

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

PG11

matériau à traiter:

acier inoxydable

modèle:

matrice uniquement

diamètre de trou:

18.6 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke