Klauke - Matrice de rechange SLUG-SPLITTER diamètre 20,4mm - PG13. - 50311298

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de trou - rond
diamètre de trou - ISO 20
matériau à traiter - acier inoxydable
modèle - matrice uniquement
diamètre de trou - 20.4 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0783310311294
Réf. Sonepar
00171000218
Réf. Fournisseur
50311298
Marque
Klauke
forme de trou:
rond
diamètre de trou:
ISO 20
matériau à traiter:
acier inoxydable
modèle:
matrice uniquement
diamètre de trou:
20.4 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Non
trous de clivage:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


