Klauke - Matrice de rechange SLUG-SPLITTER diamètre 28,3mm - PG21. - 50281577

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de trou - rond
diamètre de trou - PG21
matériau à traiter - acier inoxydable
modèle - poinçon uniquement
diamètre de trou - 28.3 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0783310281573
Réf. Sonepar
00171000221
Réf. Fournisseur
50281577
Marque
Klauke
forme de trou:
rond
diamètre de trou:
PG21
matériau à traiter:
acier inoxydable
modèle:
poinçon uniquement
diamètre de trou:
28.3 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Non
trous de clivage:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


