Klauke - Matrice standard de rechange pour découpe ronde de diamètre 95,3mm. - 50052667

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de trou - rond
diamètre de trou - autre
matériau à traiter - acier
modèle - matrice uniquement
diamètre de trou - 95.3 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0783310052661
Réf. Sonepar
00171000161
Réf. Fournisseur
50052667
Marque
Klauke
forme de trou:
rond
diamètre de trou:
autre
matériau à traiter:
acier
modèle:
matrice uniquement
diamètre de trou:
95.3 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Oui
trous de clivage:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


