Non retournable

Klauke - Niveau à bulles en alu avec niveau vertical et horizontal dim 400 x 40 x 15 mm - KL425400

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Niveau à bulles en alu avec niveau vertical et horizontal dim 400 x 40 x 15 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 400 mm

  • nombre de niveaux à bulle - 2

  • magnétique - Non

  • électronique - Non

  • avec laser - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078587327

Réf. Sonepar

00171858732

Réf. Fournisseur

KL425400

Marque

Klauke

longueur:

400 mm

nombre de niveaux à bulle:

2

magnétique:

Non

électronique:

Non

avec laser:

Non

largeur:

15 mm

diamètre:

400 mm

nombre de poignées:

1

surface de mesure fraisée:

Non

orientable:

Non

précision de mesure relative:

0.5 mm/m

matériau:

aluminium

pays de fabrication:

SLOVENIE

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke