Klauke - Outil de pliage d'un rayon de 5mm pour station de travail hydraulique 50052241. - 50052250

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Outil de pliage d'un rayon de 5mm pour station de travail hydraulique 50052241.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du tube - 5...5 mm

  • convient pour tuyaux en plastique - Non

  • adapté à un tube en cuivre - Oui

  • adapté à un tube en acier - Non

  • avec câble intérieur - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078441742

Réf. Sonepar

00171844174

Réf. Fournisseur

50052250

Marque

Klauke

diamètre du tube:

5...5 mm

convient pour tuyaux en plastique:

Non

adapté à un tube en cuivre:

Oui

adapté à un tube en acier:

Non

avec câble intérieur:

Non

convient pour tuyaux en aluminium:

Oui

convient pour tuyaux en acier inoxydable:

Non

adapté à d'autres matériaux de tube:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke