Klauke - Pince à dénuder automatique isolée 1000V, pour tous les conducteurs 0,2 - 6 mm² - KL760180IS

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Pince à dénuder automatique isolée 1000V,  pour tous les conducteurs 0,2 - 6 mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 215 mm

  • plage de dénudage section transversale - 0.2...6 mm²

  • profondeur d'encoche ajustable - Oui

  • avec coupe-fil - Non

  • isolé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078587846

Réf. Sonepar

00171858784

Réf. Fournisseur

KL760180IS

Marque

Klauke

longueur:

215 mm

plage de dénudage section transversale:

0.2...6 mm²

profondeur d'encoche ajustable:

Oui

avec coupe-fil:

Non

isolé:

Oui

plage de dénudage diamètre:

5...12 mm

longueur de dénudage ajustable:

Oui

autoréglage:

Oui

section longitudinale:

Oui

forme ronde:

Non

coupe en spirale:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

revêtement de la poignée:

sans

finition de la poignée:

autre

traitement de la surface:

autre

certifié ESD:

Non

avec protection contre les chocs:

Non

poids:

130 g

traitement des surfaces:

sablé

Pince à dénuder automatique isolée 1000V, pour tous les conducteurs 0,2 - 6 mm² avec butée de longueur de dénudage réglable

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke