Klauke - Pince à dénuder câble photovoltaïque - KL765PV

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 180 mm

  • plage de dénudage section transversale - 1.5...6 mm²

  • profondeur d'encoche ajustable - Oui

  • avec coupe-fil - Oui

  • isolé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078719780

Réf. Sonepar

00171871978

Réf. Fournisseur

KL765PV

Marque

Klauke

longueur:

180 mm

plage de dénudage section transversale:

1.5...6 mm²

profondeur d'encoche ajustable:

Oui

avec coupe-fil:

Oui

isolé:

Non

plage de dénudage AWG:

9...15

longueur de dénudage ajustable:

Oui

autoréglage:

Oui

longueur de mâchoire:

180 mm

section longitudinale:

Non

forme ronde:

Oui

coupe en spirale:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

sans

finition de la poignée:

1 composant

traitement de la surface:

autre

certifié ESD:

Non

avec protection contre les chocs:

Non

poids:

205 g

pays de fabrication:

SUEDE

traitement des surfaces:

sablé

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke