Klauke - Pince à seritr électro-mécanique 15kN pour le sertissage d'embouts 0,5 à 50 mm² - EKWF50ML
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - embouts de câble
section transversale - 0.5...50 mm²
longueur - 250 mm
forme de compression - compression carrée
finition/actionnement - électrique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4059577030299
Réf. Sonepar
00171703029
Réf. Fournisseur
EKWF50ML
Marque
Klauke
adapté à:
embouts de câble
section transversale:
0.5...50 mm²
longueur:
250 mm
forme de compression:
compression carrée
finition/actionnement:
électrique
inserts interchangeables:
Oui
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
nombre d'inserts fournis:
4
avec retour automatique:
Oui
temps de cycle:
1.5...1.5 s
force de compression:
15...15 kN
pays de fabrication:
SLOVAQUIE
Les Atouts de l'article:
D’excellents résultats de coupe avec un minimum d’efforts
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


