Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Klauke - Pince à sertir pour embouts simples 0,08 à 10mm² et doubles 2 x 0,5 à 2 x 4mm² - K303

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Pince à sertir pour embouts simples 0,08 à 10mm² et doubles 2 x 0,5 à 2 x 4mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - embouts de câble

  • section transversale - 0.08...10 mm²

  • longueur - 190 mm

  • forme de compression - compression carrée

  • finition/actionnement - mécanique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078435345

Réf. Sonepar

00171843535

Réf. Fournisseur

K303

Marque

Klauke

adapté à:

embouts de câble

section transversale:

0.08...10 mm²

longueur:

190 mm

forme de compression:

compression carrée

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Non

plage AWG:

7...28

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

nombre d'inserts fournis:

1

avec retour automatique:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Pince à sertir pour embouts simples 0,08 à 10mm² et doubles 2 x 0,5 à 2 x 4mm², empreinte de sertissage unique de forme carrée, insertion par l'avant

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke