🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Klauke - Pince à sertir pour embouts simples 0,08 à 16mm² et doubles 2 x 0,5 à 2 x 6mm² - K306K

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Pince à sertir pour embouts simples 0,08 à 16mm² et doubles 2 x 0,5 à 2 x 6mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - embouts de câble

  • section transversale - 0.08...16 mm²

  • longueur - 215 mm

  • forme de compression - à six pans (hexagonal)

  • finition/actionnement - mécanique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078858380

Réf. Sonepar

00171885838

Réf. Fournisseur

K306K

Marque

Klauke

adapté à:

embouts de câble

section transversale:

0.08...16 mm²

longueur:

215 mm

forme de compression:

à six pans (hexagonal)

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Oui

plage AWG:

5...32

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

nombre d'inserts fournis:

1

avec retour automatique:

Non

Pince à sertir pour embouts simples 0,08 à 16mm² et doubles 2 x 0,5 à 2 x 6mm², empreinte de sertissage unique de forme hexagonale, insertion latérale.

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke