Klauke - Pince a sertir pour embouts simples de 10 a 50 mm2 et doubles de 4 a 50mm2 - K28

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - embouts de câble
forme de compression - compression trapézoïdale
section transversale - 10...50 mm²
finition/actionnement - mécanique
inserts interchangeables - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078027915
Réf. Sonepar
00171802791
Réf. Fournisseur
K28
Marque
Klauke
adapté à:
embouts de câble
forme de compression:
compression trapézoïdale
section transversale:
10...50 mm²
finition/actionnement:
mécanique
inserts interchangeables:
Non
plage AWG:
0.1...7
longueur:
335 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
nombre d'inserts fournis:
1
avec retour automatique:
Non


