Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Klauke - Pince à sertir pour embouts simples de 50 à 95 mm² - K05WF95

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - embouts de câble

  • section transversale - 50...95 mm²

  • longueur - 433 mm

  • forme de compression - compression carrée

  • finition/actionnement - mécanique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059577023390

Réf. Sonepar

00171702339

Réf. Fournisseur

K05WF95

Marque

Klauke

adapté à:

embouts de câble

section transversale:

50...95 mm²

longueur:

433 mm

forme de compression:

compression carrée

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Oui

plage AWG:

0...0

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Non

nombre d'inserts fournis:

1

avec retour automatique:

Non

temps de cycle:

7...7 s

force de compression:

0...0 kN

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke