Klauke - Pince à sertir pour matrices interchangeables de 6 à 150 mm² - K354

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Pince à sertir pour matrices interchangeables de 6 à 150 mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - applications différentes

  • section transversale - 6...150 mm²

  • longueur - 590 mm

  • forme de compression - universel (embouts interchangeables)

  • finition/actionnement - mécanique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078523462

Réf. Sonepar

00171852346

Réf. Fournisseur

K354

Marque

Klauke

adapté à:

applications différentes

section transversale:

6...150 mm²

longueur:

590 mm

forme de compression:

universel (embouts interchangeables)

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Oui

plage AWG:

0...0

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Non

nombre d'inserts fournis:

1

avec retour automatique:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Pince manuelle pour matrices interchangeables permet de serti les connections nues de 6 à 150 mm², les raccords en "C" de 6 à 50mm² les cosses alu-cuivre indus de 35 à 120mm². L'outil est équipé de manches télescopiques

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke